Beli thread ring gauge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OJIYAS Thread Ring Gaugeatribut:
- Size (mm): M6x1
- VERMONT GAGE Threaded Pipe Ring GaugeDeskripsi:These tapered pipe rings are L-1, L-2, and 6-step. L-1 ring gauges test if the threads are at the high or low limit and establish reference when hand-tightened. L-2 inspection is performed by wrench-tightening based on L-1 inspection. 6-step rings are used for a thread crest inspection. They are available individually or as sets.atribut:
- UNSPSC: 20121509
- Dimension Type: Inch
- Finish: Uncoated
- Gauge Type: L-1
- Hardness: RC 60-62
- Included Certification: Certificate of Accuracy with NIST Traceability
- Long Form Calibration Certificate: No
- Material: Tool Steel
- Standards: ASME B1.20.1
- Thread Type: NPT Plug Gauge
- Tolerance Class: X
- Insize Thread Ring Gauge ISO (Alat Pengukur Ulir)Deskripsi:INSIZE 4120 Metric Thread Ring Gage menawarkan solusi ekonomis untuk uji ulir sekrup/fastener dan perbandingan dimensi dengan mekanisme Go/NoGo sesuai dengan Standard ISO 1502.Tergantung tipenya, setting ring ini bisa digunakan untuk memeriksa ulir fastener atau ulir thread metode uji inspeksi cepat Go/No Go check. Thread Ring gage dari INSIZE ini tersedia dalam rentang ulir M2 hingga M60.Thread Ring gauge INSIZE 4120 ini dijual dengan nilai akurasi dan toleransi dengan kelas yang berbeda. Toleransi pitch diameter pada Thread ring gage ini bervariasi, dalam setiap tingkatan, berdasarkan pada diameter nominal (Class 6g, Class 6e dan Class 6h). Kelas ulir "6H" tidak menyediakan toleransi apa pun atau standar basic. Kelas ulir internal "6E" memberikan toleransi pelapisan coating sedangkan yang lebih umum, sedangkan Kelas ulir eksternal "6e" menyediakan kira-kira dua kali lipat ketebalan pelapisan daripada kelas ulir "6g". Jadi harap perhatikan sesuai dengan standar apa yang anda butuhkan sebelum pemesanan.Fitur INSIZE 4120 Metric Thread Ring Gage ISO1502:• Standard IS01502 pilihan CLASS 6h, 6g, 6e yang tersedia hingga ukuran M2 hingga M60.• Setiap limit gauge presisi ini terbuat dari material Alloy steel keras dengan coating dan nilai hardness 60-62 HRC, (oil hardened non-shrinking steel)• Ekonomis dan cocok untuk lini kerja QC production dan sebagai alat ukur consumable• Dijual juga sebagai komplit set Go dan NoGo• Dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.
- OSG Taper Thread Gauge Ring For Pipes Onlyatribut:
- Size: PT1 / 2
- EDP No.: 38542
- Number of Mountains: 14
- TRUSCO Thread Ring Gaugeatribut:
- Finish Material: Gcr15 (equivalent to SUJ2)
- Insize Pipe Thread Ring Gauge Dim Type Inch (Alat Pengukur Ulir)atribut:
- Material: Hardened Steel
- Finish: Uncoated
- Hardness: HRC 60-62
- Thread Type: NPT
- Dimension Type: Inch
- Gauge Design: Adjustable
- Gauge Type: Go (Plus)
- Thread Class: 6G
- KENTA The American Standard Thread Ring Gauge UNCatribut:
- Accuracy: 2A
- VERMONT GAGE Threaded Ring GaugeDeskripsi:These threaded-shank drill bits meet National Aerospace Standards (NAS) 965 Type B standards for drill bits used in aircraft repair and production. They are made from high-speed steel and provide good flexibility and shock-absorption for drilling a range of materials.atribut:
- UNSPSC: 20121509
- Finish: Uncoated
- Gauge Design: Adjustable
- Hardness: RC 60-62
- Included Certification: Certificate of Accuracy with NIST Traceability
- Long Form Calibration Certificate: No
- Material: Tool Steel
- Tolerance Class: X
- ASIMETO Thread Ring GaugeDeskripsi:Standard Accessories-Calibration Certificateatribut:
- Type: Thread Plug Gauges
- Size: M4
- Series No.: 680
- Insize Thread Ring Gauge ANSIDeskripsi:INSIZE 4120 Metric Thread Ring Gage menawarkan solusi ekonomis untuk uji ulir sekrup/fastener dan perbandingan dimensi dengan mekanisme Go/NoGo sesuai dengan Standard ISO 1502.Tergantung tipenya, setting ring ini bisa digunakan untuk memeriksa ulir fastener atau ulir thread metode uji inspeksi cepat Go/No Go check. Thread Ring gage dari INSIZE ini tersedia dalam rentang ulir M2 hingga M60.Thread Ring gauge INSIZE 4120 ini dijual dengan nilai akurasi dan toleransi dengan kelas yang berbeda. Toleransi pitch diameter pada Thread ring gage ini bervariasi, dalam setiap tingkatan, berdasarkan pada diameter nominal (Class 6g, Class 6e dan Class 6h). Kelas ulir "6H" tidak menyediakan toleransi apa pun atau standar basic. Kelas ulir internal "6E" memberikan toleransi pelapisan coating sedangkan yang lebih umum, sedangkan Kelas ulir eksternal "6e" menyediakan kira-kira dua kali lipat ketebalan pelapisan daripada kelas ulir "6g". Jadi harap perhatikan sesuai dengan standar apa yang anda butuhkan sebelum pemesanan.Fitur INSIZE 4120 Metric Thread Ring Gage ISO1502:• Standard IS01502 pilihan CLASS 6h, 6g, 6e yang tersedia hingga ukuran M2 hingga M60.• Setiap limit gauge presisi ini terbuat dari material Alloy steel keras dengan coating dan nilai hardness 60-62 HRC, (oil hardened non-shrinking steel)• Ekonomis dan cocok untuk lini kerja QC production dan sebagai alat ukur consumable• Dijual juga sebagai komplit set Go dan NoGo• Dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.
- OSG Steel Plug GaugeDeskripsi:Plug Gauge OSG memastikan akurasi ulir internal dengan standar toleransi tinggi. Digunakan untuk verifikasi GO/NO-GO dalam proses kontrol kualitas dan kalibrasi.
- Yamawa Tap for Pipe Taper Thread (Rc) (Mata Tap)atribut:
- Grade: 2
- Female Screw Type: Rc, PT
- Material: High speed tool steel (HSS)
- Number of Chamfered Threads: 2.5 pitchs
- Number of Flutes: 4
- Screw Type: Rc
- Standard: RC
- Tap Grade: Second grade
- Tap Type: Straight groove tap
- Vessel Ratchet Screwdriver Flat Shaped (Obeng Ratchet)Deskripsi:-Industry's thinnest 18mm head makes it easier to use in a more convenient place in a narrow place.-The main body can store two bits, with a hanging hole.
- Insize Threaded Plug Gauge Dim Type Metric (Alat Pengukur Ulir)atribut:
- Thread Class: 6H
- Handle Color: Black
- Thread Type: Metric
- Gauge Type: Go/No-Go (Plus/Minus)
- Dimension Type: Metric
- Gauge Finish: Uncoated
- Gauge Material: Steel
- Handle Design: Double End
- Thread Direction: Right Hand
- Mitutoyo Set Alat Input Digimatic Hole Test (RS-232C) dengan Foot Switch (Set Transfer Data Bore Gauge)Deskripsi:This is a three-point inside micrometer with an LCD digital display (character height 7.4 mm) for the reading part. The measuring surface is titanium coated. Two preset values for base point setting can be stored, allowing multiple actual measurement values such as settling to be stored, allowing efficient measurement preparation. One button cell battery lasts for approximately 1.2 years (under normal use). Two measurement systems, ABS and INC, enable highly efficient work. Achieves protection rating of IP65 and can be used in environments where it is exposed to cutting fluid. It can measure close to the bottom of the blind hole. It is also possible to measure deep holes by connecting an extension rod (optional). It has a function lock function to prevent the reference from being changed accidentally. It has an output terminal for measurement data, making it possible to configure a statistical process control system or measurement system. We offer a range of convenient interface input tools that can convert measurement data into keyboard signals and directly input the data into cells in commercially available spreadsheet software. We also offer economy sets (with replaceable measuring heads) that include several measurement ranges, as well as full sets.atribut:
- Battery Life (Year): Approximately 1.2 under normal use
- Minimum Reading (mm): 0.001
- Position Detection Method: Electromagnetic induction rotary encoder
- OSG Steel Plug GaugeDeskripsi:Used to inspect female thread. The passing side and stopping side make up a single set. The thread is considered to be acceptable if the passing side passes with ease and the stopping side does not cut in after two rotations. This gauge is also used to inspect the whitworth screw.
Daftar Harga thread ring gauge Terbaru October 2026
| OJIYAS Thread Ring Gauge | Rp9.599.900 |
| VERMONT GAGE Threaded Pipe Ring Gauge | Rp6.499.900 |
| OSG Ring Gauges For Taper Pipe Threads | Rp8.299.900 |
| Insize Thread Ring Gauge ISO (Alat Pengukur Ulir) | Rp969.900 |
| OSG Taper Thread Gauge Ring For Pipes Only | Rp10.999.900 |
| TRUSCO Thread Ring Gauge | Rp979.900 |
| Insize Pipe Thread Ring Gauge Dim Type Inch (Alat Pengukur Ulir) | Rp10.999.900 |
| KENTA The American Standard Thread Ring Gauge UNC | Rp6.199.900 |
| VERMONT GAGE Threaded Ring Gauge | Rp4.999.900 |
| ASIMETO Thread Ring Gauge | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/r8P110049980-1.jpg)


/3mP105917130-1.jpg)





%20(Mata%20Tap)/i5P102807653-3.jpg)
/P102793402-1.jpg)
/5aP105918190-1.jpg)
%20Digital%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%20Set%20Alat%20Input%20Digimatic%20Hole%20Test%20(RS-232C)%20dengan%20Foot%20Switch%20(Set%20Transfer%20Data%20Bore%20Gauge)/7tP112272281-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)